MTEC 1414D33 2.5ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior de Perfiles ISO

Número de artículo: 5603861
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5603861
EAN / GTIN 7291075167351
Número del fabricante 5603861
Número L L24210 355

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Diámetro de corte (DC) 14 mm, Longitud total (OAL) 84 mm, Paso de rosca (TP) 2.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Diámetro de corte (DC) 14 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 33.8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 84 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2.5 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra