Cinta abrasiva de material no tejido (A) SC-BL, 50×2000 mm, Comparación de granulado: 100

Número de artículo: 558506 100
(15,66 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    31,32 € / Unidad
    (15,66 € / 1 Metros)
  • de 6Unidad
    26,09 € / Unidad
    (13,05 € / 1 Metros)
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SC-BL
Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 100
Grado de finura grueso
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 50 mm
Cinta abrasiva longitud 2.000 mm
Quality Dress SC-BL
Ejecución A crs
Color marrón
Tipo de producto Cinta abrasiva de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558506 100
EAN / GTIN 4001895689406
Número del fabricante 7000068145

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
15
Acero < 900 N/mm²
 
10
Acero < 1400 N/mm²
 
10
Acero < 55 HRC
 
10
Acero < 60 HRC
 
10
Acero < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plástico, PRFV
 
10
Madera
 
10
Barnices
 
10
Uni
 
10
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material no tejido sintético de nailon en aglomerado de resina sintética, duración prolongada, acabado uniforme de superficies, generación de calor reducida.
Cinta de material no tejido estable con alargamiento de cinta reducido, para cargas máximas.

Aplicación:

Para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente y obtener resultados uniformes y reproducibles. También es apropiado para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones ligeras.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cinta abrasiva de material no tejido (A) SC-BL, 50×2000 mm, Comparación de granulado: 100

Cinta abrasiva de material no tejido (A) SC-BL, 50×2000 mm, Comparación de granulado: 100

a petición
En stock
25 piezas en stock
desde 1  Unidades
31,32 €
(15,66 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 6  Unidades
26,09 €
(13,05 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
desde 1  Unidades
52,84 €
(26,42 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
44,04 €
(22,02 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ejecución A crs A crs
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 % < 0,1 %
Color marrón marrón
Comparación de granulado 100 100
Anchura cinta abrasiva 50 mm 75 mm
Cinta abrasiva longitud 2.000 mm 2.000 mm
Tipo de producto Cinta abrasiva de material no tejido Cinta abrasiva de material no tejido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra