{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SC-BL | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Comparación de granulado | 180 | |
Grado de finura | medio | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura cinta abrasiva | 50 mm | |
Cinta abrasiva longitud | 2.000 mm | |
Quality Dress | SC-BL | |
Ejecución | A medium | |
Color | rojo | |
Tipo de producto | Cinta abrasiva de material no tejido |
Número de artículo | 558506 180 | |
EAN / GTIN | 4001895726613 | |
Número del fabricante | 7000068146 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cinta abrasiva de material no tejido (A) SC-BL, 50×2000 mm, Comparación de granulado: 180
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
6
Unidades
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
5
Unidades
|
|
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Color | rojo | rojo |
Grado de finura | medio | medio |
Comparación de granulado | 180 | 180 |
Anchura cinta abrasiva | 50 mm | 75 mm |
Cinta abrasiva longitud | 2.000 mm | 2.000 mm |
Tipo de producto | Cinta abrasiva de material no tejido | Cinta abrasiva de material no tejido |