Cinta abrasiva de material no tejido (A), 75×2000 mm, Comparación de granulado: 100

Número de artículo: 558488 100
(26,42 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    52,84 € / Unidad
    (26,42 € / 1 Metros)
  • de 5Unidad
    44,04 € / Unidad
    (22,02 € / 1 Metros)
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 100
Grado de finura grueso
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 75 mm
Cinta abrasiva longitud 2.000 mm
Ejecución A crs
Color marrón
Tipo de producto Cinta abrasiva de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558488 100
EAN / GTIN 4045197526328
Número del fabricante 558488 100

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
15
Acero < 900 N/mm²
 
10
Acero < 1400 N/mm²
 
10
Acero < 55 HRC
 
10
Acero < 60 HRC
 
10
Acero < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plástico, PRFV
 
10
Madera
 
10
Barnices
 
10
Uni
 
10
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material no tejido sintético de nailon en aglomerado de resina sintética, duración prolongada, acabado uniforme de superficies, generación de calor reducida.

Aplicación:

Para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente y obtener resultados uniformes y reproducibles. También es apropiado para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones ligeras.