JUEGO DE ESMERILADO DE DIAMANTE 5 piezas SET

Número de artículo: 557507 SET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
192 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie CaraFin
    Símbolo de medio abrasivo D
    Número de piezas 5
    Tipo de producto Líquido de pulido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 557507 SET
    EAN / GTIN 4062406112172
    Número del fabricante 557507 SET

    Descripción

    Ejecución:

    Juego para pulir con herramientas de diamante modernas. El grano de diamante se puede fijar de manera firme y en unión de materiales en un cuerpo portante flexible sin aglutinante. De esta manera, una parte del grano abrasivo queda libre. Esto da como resultado un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.

    Ventaja:

    • Capacidad abrasiva superior.
    • Mayor calidad de la superficie.
    • Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.

    Aplicación:

    Ideal para pulido manual, con fidelidad de contorno de superficies de cualquier material rectificadas previamente. Adaptación óptima a la geometría de la pieza.
    • Tira de pulir D151: pulido previo
    • Tira de pulir D64: pulido
    • Tira de pulir D10: pulido final
    • Paño para pulir (medio) D3: pulido brillante
    • Paño para pulir (blando) D1: abrillantado

    Volumen de suministro:

    1 Paño para pulir (medio) 180 x 90 mm, recubierto de grano de diamante D3, ver también artículo 552790 D3
    1 Paño para pulir (blando) 180 x 75 mm, recubierto de grano de diamante D1, ver también artículo 552785 D1
    1 paño para pulir 80 x 40 x 3 mm, recubierto de grano de diamante D10, ver también artículo 557510 D10 (bloque) / 557521 D15 (tira autoadhesiva) / 529115 D15 (lima para pulir)
    1 tira de pulir 80 x 40 x 3 mm; recubierta con grano de diamante D64, ver también artículo 557510 D64 (bloque) / 557521 D64 (tira autoadhesiva) / 529115 D64 (lima para pulir)
    1 tira de pulir 80 x 40 x 3 mm; recubierta con grano de diamante D151, ver también artículo 557510 D151 (bloque) / 529115 D126 (lima para pulir)