Papel abrasivo (SiC) resistente al agua Matador 2500

Número de artículo: 557500 2500
(15,78 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,01 € / Unidad
    (15,78 € / 1 Square metre)
  • de 50Unidad
    0,84 € / Unidad
    (13,13 € / 1 Square metre)
a petición
En stock
1.287 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Matador
    Medio abrasivo Carburo de silicio
    Símbolo de medio abrasivo SiC
    Tamaño de grano 2.500
    Grado de finura pulido
    Anchura hoja abrasiva 280 mm
    Longitud hoja abrasiva 230 mm
    Quality Dress 911 A
    Tipo de producto Papel abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 557500 2500
    EAN / GTIN 4002748325953
    Número del fabricante 132595

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plástico, PRFV
     
    Piedra
     
    Barnices
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Papel de látex flexible y muy resistente con carburo de silicio (SiC) revestido uniformemente. Buen agarre del grano, gran capacidad abrasiva y duración prolongada.Tamaño de hoja 230×280 mm.

    Aplicación:

    Principalmente para rectificado manual en la fabricación de carrocerías, talleres de reparación y talleres de esmaltado, para rectificar y rectificar con precisión de superficies pintadas o emplastecidas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra