Papel abrasivo (SiC) resistente al agua Matador, 230×280 mm, Tamaño de grano: 1000

Número de artículo: 557500 1000
(11,56 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,74 € / Unidad
    (11,56 € / 1 Square metre)
  • de 50Unidad
    0,61 € / Unidad
    (9,53 € / 1 Square metre)
a petición
En stock
6.475 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Matador
Medio abrasivo Carburo de silicio
Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 1.000
Grado de finura pulido
Anchura hoja abrasiva 280 mm
Longitud hoja abrasiva 230 mm
Quality Dress 911 A
Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557500 1000
EAN / GTIN 4002748337703
Número del fabricante 133770

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Papel de látex flexible y muy resistente con carburo de silicio (SiC) revestido uniformemente. Buen agarre del grano, gran capacidad abrasiva y duración prolongada.Tamaño de hoja 230×280 mm.

Aplicación:

Principalmente para rectificado manual en la fabricación de carrocerías, talleres de reparación y talleres de esmaltado, para rectificar y rectificar con precisión de superficies pintadas o emplastecidas.