Piedra de acabado de acero

Número de artículo: 556950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
111 piezas en stock
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
Anchura 230 mm
Longitud 280 mm
Peso 8 kg
Tipo de producto Placa de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 556950
EAN / GTIN 4062406193027
Número del fabricante 556950

Descripción

Ejecución:

Piedra de acabado para acero sólida y pesada con 4 pies de caucho antideslizantes para papel abrasivo 230×280 mm. Intervalo de ajuste de 3 mm para una sujeción sin pliegues.