HFP 355-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables DFN Para Aceros Aleados y al Carbono (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 5567056
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Tipo de producto Placa de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5567056
    EAN / GTIN 7291075315196
    Número del fabricante 5567056
    Número L L24050 86

    Descripción

    Descripción:

    Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 35.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 35.0, Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees

    Característica:

    • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
    • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 1 mm
    • Diámetro de corte (DC) 35.5 mm
    • Longitud funcional (LF) 12.1 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 35.0
    • Espesor de la plaquita (S) 19.7 mm
    • Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees
    • Point Length (PL) 7.65 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra