DFN350-105-31.75A-3D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3260213
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3260213
    EAN / GTIN 7291075317954
    Número del fabricante 3260213
    Número L L24040 1287

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.378″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 35.0 ,Longitud total (OAL) 8.73″ ,Longitud utilizable (LU) 4.13″

    Característica:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 1.378″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.413″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.378″
    • Equivalente en decimales: 1.378″
    • Diámetro de la brida (DF): 1.65″
    • Longitud funcional (LF): 5.749″
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 35.0
    • Grupo de longitudes: 3xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HFP 350
    • Longitud total (OAL): 8.73″
    • Point Length (PL): 0.301″
    • Voladizo (LPR): 6.05″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longitud del mango (LS): 2.68″
    • Tipo de mango: Weldon
    • Longitud utilizable (LU): 4.13″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra