HFP 350-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables DFN Para Aceros Aleados y al Carbono (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 5567055
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5567055
EAN / GTIN 7291075315189
Número del fabricante 5567055
Número L L24050 16

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 35 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 35.0, Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 35 mm
  • Longitud funcional (LF) 12.1 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 35.0
  • Espesor de la plaquita (S) 19.7 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 7.65 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra