Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.535″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0 ,Longitud total (OAL) 9.42″ ,Longitud utilizable (LU) 4.6″
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1.535″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1.575″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.535″
- Equivalente en decimales: 1.535″
- Diámetro de la brida (DF): 1.65″
- Longitud funcional (LF): 6.408″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 39.0
- Grupo de longitudes: 3xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): HFP 390
- Longitud total (OAL): 9.42″
- Point Length (PL): 0.332″
- Voladizo (LPR): 6.74″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 2.68″
- Tipo de mango: Weldon
- Longitud utilizable (LU): 4.6″