DFN 350-280-32A-8D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 8xD

Número de artículo: 3203609
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203609
EAN / GTIN 7291075364675
Número del fabricante 3203609
Número L L24040 31

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 35 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 35.0, Longitud total (OAL) 380.3 mm, Longitud utilizable (LU) 280 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 35 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 35.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 35 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 312.65 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 35.0
  • Grupo de longitudes 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 350
  • Longitud total (OAL) 380.3 mm
  • Point Length (PL) 7.65 mm
  • Voladizo (LPR) 320.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 280 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra