Muela abrasiva a láminas Soft Job (ZA) 40

Número de artículo: 554030 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,96 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,14 € / Unidad
a petición
En stock
591 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Rosca: Sistema de cambio rápido Roloc™

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 40
Soporte del abrasivo Plato de plástico
⌀ de muela 50,8 mm
Rosca Sistema de cambio rápido Roloc™
Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554030 40
EAN / GTIN 9003172469829
Número del fabricante 246982

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro“ de la mano con el menor tiempo posible.
Versión muy flexible con laminillas verticales y saliente de laminillas para un rectificado extremadamente suave y uniforme.
En comparación con las muelas abrasivas convencionales, las mini-muelas a láminas con laminillas en forma de abanico ofrecen una vida útil más larga, un comportamiento de rectificado más flexible y un esquema de rectificado más uniforme (valor de rugosidad) hasta el límite de desgaste.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.° 573511 ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra