Disco de lijado Combidisc® (SiC) 80

Número de artículo: 554023 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,58 € / Unidad
  • de 100Unidad
    1,31 € / Unidad
a petición
En stock
371 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 80
⌀ de muela 50,8 mm
Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554023 80
EAN / GTIN 4007220778494
Número del fabricante 4007220778494

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Grano de carburo de silicio (SiC) de arista viva para un rectificado agresivo con poca presión.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Especialmente adecuado para rectificar aleaciones de titanio, aluminio, cobre y bronce.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 ss.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Disco de lijado Combidisc® (SiC) 80

Disco de lijado Combidisc® (SiC) 80

a petición
En stock
371 piezas en stock
desde 1  Unidades
1,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 100  Unidades
1,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7.280 piezas en stock
desde 1  Unidades
0,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 100  Unidades
0,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12.541 piezas en stock
desde 1  Unidades
0,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 50  Unidades
0,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tamaño de grano 80 80 80
Velocidad de giro máxima 25.000 25.000 25.000
⌀ de muela 50,8 50,8 50,8
Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC) Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo SiC A ZA
Tipo de producto Muela abrasiva Muela abrasiva Muela abrasiva

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra