Portador de casquillos abrasivos, ranurados, ⌀ del mango 6 mm 60X30 mm

Número de artículo: 553600 60X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,17 € / Unidad
  • de 5Unidad
    14,31 € / Unidad
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×longitud de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma cilíndrico
⌀ del cabezal 60 mm
Longitud de cabeza 30 mm
⌀ de mango 6 mm
Material de base Cuerpo de goma elástico
Número de revoluciones mínimo 6.500 min-1
Velocidad de giro máxima 9.500 min-1
Tipo de producto Portador de casquillos abrasivos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553600 60X30
EAN / GTIN 4045197240224
Número del fabricante 553600 60X30

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de goma elástico ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificada superficialmente para mejor concentricidad.