• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portador de casquillos abrasivos, ranurados, ⌀ del mango 6 mm 30X20 mm

Número de artículo: 553600 30X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,10 € / Unidad
  • de 5Unidad
    9,26 € / Unidad
a petición
En stock
136 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma cilíndrico
⌀ del cabezal 30 mm
Longitud de cabeza 20 mm
⌀ de mango 6 mm
Material de base Cuerpo de goma elástico
Número de revoluciones mínimo 13.000 min-1
Velocidad de giro máxima 19.100 min-1
Tipo de producto Portador de casquillos abrasivos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553600 30X20
EAN / GTIN 4045197240194

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de goma elástico ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificada superficialmente para mejor concentricidad.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ del cabezal×longitud de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra