Portador de casquillos abrasivos, ranurados, ⌀ del mango 6 mm 45X30 mm

Número de artículo: 553600 45X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,26 € / Unidad
  • de 5Unidad
    11,05 € / Unidad
a petición
En stock
454 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma cilíndrico
⌀ del cabezal 45 mm
Longitud de cabeza 30 mm
⌀ de mango 6 mm
Material de base Cuerpo de goma elástico
Número de revoluciones mínimo 9.000 min-1
Velocidad de giro máxima 12.700 min-1
Tipo de producto Portador de casquillos abrasivos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553600 45X30
EAN / GTIN 4045197240217
Número del fabricante 553600 45X30

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de goma elástico ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificada superficialmente para mejor concentricidad.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ del cabezal×longitud de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra