SCDT 042-014-060-M5 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Agujeros de Refrigeración para Pre-Roscado

Número de artículo: 5531412
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5531412
EAN / GTIN 7291075015447
Número del fabricante 5531412
Número L L24240 14

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.2 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud funcional (LF) 65.24 mm, Longitud de los canales para viruta (LCF) 28 mm, Grupo de longitudes 3xD, Grupo Longitud 3xD, Longitud total (OAL) 66 mm, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Longitud utilizable (LU) 22 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.2 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.2 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 65.24 mm
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 28 mm
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 66 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 22 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra