MM ECD-08X90-2T05 IC908 Cabezas de Taladrado para Punteado de Precisión Sin Necesidad de Casquillo Guía

Número de artículo: 5607710
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Placa de corte para centrado e inicio de taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607710
EAN / GTIN 7291075326734
Número del fabricante 5607710
Número L L24060 119

Descripción

Descripción:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Cutting Length 15 mm, Cutting Length 15 mm, Cutting Length 15 mm, Cutting Length 15 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Longitud de corte 15 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra