SCD 050-112-060 SXC20 IC908 Brocas de Metal Duro Integral con Conductos de Refrigeración Interna. Profundidad de Taladrado: 20xD

Número de artículo: 3406443
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3406443
    EAN / GTIN 7291075477542
    Número del fabricante 3406443
    Número L L24240 998

    Descripción

    Descripción:

    Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 120 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Longitud utilizable (LU) 112 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Longitud de los canales para viruta (LCF) 120 mm
    • Number of Teeth 2
    • Longitud total (OAL) 160 mm
    • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 36 mm
    • Tipo de mango Round
    • Longitud utilizable (LU) 112 mm

    De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra