XCMT 07R-252002-MG IC808G Plaquitas para Herramientas Multifunción DR-MF, con Dos Filos de Corte, para Ranurado Interior

Número de artículo: 5522274
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5522274
EAN / GTIN 7291075347708
Número del fabricante 5522274
Número L L23940 1964

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm, Ancho de corte (CW) 2.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.41 mm, Longitud total (OAL) 7.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 2.5 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 7 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 3.41 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 7.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra