XCMT 050204-MF IC908 Plaquitas para Herramientas Multifunción DR-MF, con Dos Filos de Corte, para Materiales Duros y Corte Interrumpido

Número de artículo: 5506624
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5506624
EAN / GTIN 7291075202755
Número del fabricante 5506624
Número L L23950 318

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 5.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.6 mm, Ángulo de la plaquita (EPSR) 83.5 Degrees, Espesor de la plaquita (S) 2.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud del filo de corte (L) 5.6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.6 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 83.5 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 2.1 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra