DRG-MF-14R-2.25D-16A-07 Herramientas Multifunción para Taladrado, Mandrinado, Refrentado, Torneado Exterior y Ranurado Interior

Número de artículo: 3203445
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203445
EAN / GTIN 7291075347555
Número del fabricante 3203445
Número L L24150 206

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 14 mm, Longitud total (OAL) 83.5 mm, Longitud utilizable (LU) 31.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 14 mm
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XCMT 07...
  • Longitud total (OAL) 83.5 mm
  • Voladizo (LPR) 38.5 mm
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Longitud utilizable (LU) 31.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra