DRG-MF-10L-2.25D-12A-05 Herramientas Multifunción para Taladrado, Mandrinado, Refrentado, Torneado Exterior y Ranurado Interior

Número de artículo: 3203865
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203865
EAN / GTIN 7291075347609
Número del fabricante 3203865
Número L L24150 19

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Longitud total (OAL) 69.5 mm, Longitud utilizable (LU) 22.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XCMT 05...
  • Longitud total (OAL) 69.5 mm
  • Voladizo (LPR) 27.5 mm
  • Longitud del mango (LS) 42 mm
  • Longitud utilizable (LU) 22.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra