CNMG 190612-MR IC8150 Plaquitas Rómbicas de 80º, Doble Cara, para Torneado de Desbaste en Aceros Inoxidables y Materiales Blandos

Número de artículo: 5508953
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5508953
EAN / GTIN 7291075263008
Número del fabricante 5508953
Número L L23950 3036

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas MR, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 19.03 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas MR
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.9 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev