WNMG 080408-NF IC8150 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Semi-Acabado y Acabado

Número de artículo: 5507833
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5507833
EAN / GTIN 7291075081060
Número del fabricante 5507833
Número L L23950 1902

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas NF, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas NF
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev