SNMG 250724-NR IC9250 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con Rompevirutas Especial para Mecanizado Pesado

Número de artículo: 5507563
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5507563
EAN / GTIN 7291075109931
Número del fabricante 5507563
Número L L23950 2147

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas NR, Radio de punta (RE) 2.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 25.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas NR
  • Radio de punta (RE) 2.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 25.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 9.12 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min D.O.C. 5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra