PSBNL 4040S-25 Herramientas de Torneado con Ángulo de Posición de 75º y Fijación por Palanca para Plaquitas Cuadradas Negativas ISO

Número de artículo: 3603226
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603226
EAN / GTIN 7291075254587
Número del fabricante 3603226
Número L L23990 1446

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 250 mm, Longitud de la cabeza (LH) 48 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 250 mm
  • Ancho funcional (WF) 35 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 48 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMG 2507
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 40 mm
  • Ancho del mango (B) 40 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra