WNMG 080412-GN IC9150 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Aplicaciones Generales

Número de artículo: 5507148
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5507148
EAN / GTIN 7291075080285
Número del fabricante 5507148
Número L L23950 2074

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas GN, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas GN
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.22 mm/rev