Descripción:
El modelo estándar del reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-S, le ofrece las siguientes ventajas: Sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que se mantiene como cero absoluto hasta el siguiente cambio de pila Todas las funciones pueden ajustarse mediante botones grandes y de fácil manejo Lectura sin esfuerzo gracias a los dígitos de 9 mm Duración excepcionalmente larga de la pila
Característica:
Exactitud: ±0,004″.
Pulgada/Métrica
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Precisión: 4 µm 6 µm para rango 10-18 mm
Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal
Repetibilidad: 1 µm
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Entregado: En caja
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Alcance: 0 - 1500 mm
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos