Descripción:
Aprox.20 m de radio de transmisión (en el área visible) Frecuencia de comunicación: sistema inalámbrico de 2,4 GHz para una transmisión de datos confiable y segura Exportación de datos simple a Microsoft® Excel® u otras aplicaciones de software SPC profesionales El transmisor confirma la transmisión de datos con un zumbador o un señal LED rojo / verde. Hay transmisores IP67 disponibles. Bajo consumo de energía: 400.000 transferencias de datos con una batería Mediante el uso del software opcional (U-WAVE Event) es posible solicitar los datos desde una PC. Esto es ideal si el sistema está instalado en un lugar inaccesible o de difícil acceso.
Característica:
Dimensiones (ancho x fondo x alto): 44 x 29,6 x 18,5
Alimentación: Pila CR2032
Duración de la batería: Aproximadamente 400.000 transmisiones