U-WAVE-T, IP67, remitente

Número de artículo: 02AZD730G
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
Tipo de producto Emisores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02AZD730G
EAN / GTIN 4946368732855
Número del fabricante 02AZD730G
Número L L40700 152

Descripción

Descripción:

Aprox.20 m de radio de transmisión (en el área visible) Frecuencia de comunicación: sistema inalámbrico de 2,4 GHz para una transmisión de datos confiable y segura Exportación de datos simple a Microsoft® Excel® u otras aplicaciones de software SPC profesionales El transmisor confirma la transmisión de datos con un zumbador o un señal LED rojo / verde. Hay transmisores IP67 disponibles. Bajo consumo de energía: 400.000 transferencias de datos con una batería Mediante el uso del software opcional (U-WAVE Event) es posible solicitar los datos desde una PC. Esto es ideal si el sistema está instalado en un lugar inaccesible o de difícil acceso.

Característica:

Dimensiones (ancho x fondo x alto): 44 x 29,6 x 18,5
Alimentación: Batería CR2032 1 ud.
Duración de la batería: Aproximadamente 400.000 transmisiones

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra