Reloj comparador digital ID-S, pulgadas/métrico, 0,5″, 0,0005″, placa posterior plana

Número de artículo: 543-782B-10
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 543-782B-10
EAN / GTIN 4946368863481
Número del fabricante 543-782B-10
Número L L40010 14374

Descripción

Descripción:

El modelo estándar del reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-S, le ofrece las siguientes ventajas: Sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que se mantiene como cero absoluto hasta el siguiente cambio de pila Todas las funciones pueden ajustarse mediante botones grandes y de fácil manejo Lectura sin esfuerzo gracias a los dígitos de 9 mm Duración excepcionalmente larga de la pila

Característica:

Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Digital/Analógico: Analógico
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Entregado: En caja
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra