Escalera plegable con barandilla de 5 peldaños

Número de artículo: 53105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera plegable de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 53105
EAN / GTIN 4031405531055
Número del fabricante 053105
Número L L90110 74

Descripción

Descripción:

  • Escalera plegable hecha de aluminio
  • Mecanismo de plegado estable y liso
  • Construcción hecha de fuertes vigas dobles
  • pasos de 205 mm de profundidad con corrugación para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 360 x 205 mm
  • Fácil de transportar, almacenamiento de ahorro de espacio
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Soportes de montaje plegables con bandeja de almacenamiento práctica.
  • Plegado solo 125 mm de profundidad
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Altura de trabajo: 3100 mm
  • Anchura externa: 590 mm
  • Altura: 1715 mm
  • Altura de nivel superior: 1100 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 360 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 205 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Longitud del paso: 1390 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 5 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 205 mm
  • Ancho de paso: 360 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra