Bandeja de almacenamiento para escaleras plegables de aluminio

Número de artículo: 32029
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 32029
EAN / GTIN 4031405320291
Número del fabricante 032029
Número L L90110 1278

Descripción

Descripción:

  • Hecho de plástico de alta calidad con práctico almacenamiento de piezas pequeñas
  • Incluye material de montaje

Característica:

  • Anchura: 100 mm
  • Altura: 140 mm
  • Longitud: 475 mm
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra