{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Diamante | |
Símbolo de medio abrasivo | D | |
Tamaño de grano | D126 | |
Grado de finura | medio | |
Medida | 14×165 mm | |
Anchura | 14 mm | |
Altura | 0,5 mm | |
Longitud | 165 mm | |
Radio de flexión máximo | 15 mm | |
Tipo de producto | Lima de diamante |
Número de artículo | 529120 D126 | |
EAN / GTIN | 4007220004951 | |
Número del fabricante | 4007220004951 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima de diamante flexible D126 µm
a petición
En stock
90 piezas en stock
desde
1
Unidades
30,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
25,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
267 piezas en stock
21,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 14 | 14 |
Grado de finura | medio | Pulido previo |
Tamaño de grano | D126 | D126 |
Longitud | 165 | 165 |
Medio abrasivo | Diamante | Diamante |
Símbolo de medio abrasivo | D | D |
Tipo de producto | Lima de diamante | Lima de diamante |