Lima de diamante flexible D181 µm

Número de artículo: 529120 D181
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    30,69 € / Unidad
  • de 5Unidad
    25,58 € / Unidad
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D181
Grado de finura basto
Medida 14×165 mm
Anchura 14 mm
Altura 0,5 mm
Longitud 165 mm
Radio de flexión máximo 15 mm
Tipo de producto Lima de diamante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 529120 D181
EAN / GTIN 4007220004968
Número del fabricante 4007220004968

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 

Descripción

Ejecución:

Portador de plástico muy delgado por un lado dotado de grano de rectificado de diamante. Altura con revestimiento 0,5 mm.

Aplicación:

Ideal para trabajos de rectificado finos en superficies cóncavas y convexas o en ranuras delgadas. Máxima flexibilidad, máximo radio de flexión 15 mm.