Lima para pulir flexible de diamante CaraFin D126 µm

Número de artículo: 529115 D126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
287 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Diamante
    Símbolo de medio abrasivo D
    Tamaño de grano D126
    Grado de finura Pulido previo
    Anchura 14 mm
    Longitud 165 mm
    Tipo de producto Lima de diamante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 529115 D126
    EAN / GTIN 4045197994653
    Número del fabricante 529115 D126

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    Metal duro (MD)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Barnices
     
    Uni
     

    Descripción

    Ejecución:

    Lima para pulir con cuerpo de base metálico flexible. Lado superior de material PU elástico, revestimiento unilateral con grano de diamante.
    Aspecto de la superficie rectificada muy homogéneo gracias a diamantes multicristalinos.

    Ventaja:

    Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.

    Aplicación:

    Ideal para trabajos de pulido en superficies cóncavas y convexas. Apropiada para materiales duros como metal duro, fundición, aceros templados, cerámica y metales no ferrosos.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra