Escalera de plataforma enchufable

Número de artículo: 52083
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 52083
EAN / GTIN 4031405520837
Número del fabricante 052083
Número L L90110 736

Descripción

Descripción:

  • Escalera de plataforma de aluminio
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Plataforma trapezoidal grande (400 / 360 x 425 mm)
  • Flexible expandible con piezas enchufables opcionales
  • Articulación de plomo «Safe-Cap»
  • Bandeja de almacenamiento práctica (350 x 200 mm)
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Dos pasamanos para un ascenso y descenso seguros (suministrados sueltos)
  • Revestimiento de colores de los spars para facilitar la coincidencia de pares
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Opcionalmente equipado con pads de paso Clip-STEP, Clip-STEP R13 y Clip-STEP Relax
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2700 mm
  • Altura: 1430 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Longitud del conductor: 1515 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 690 mm
  • Tipo de producto: 2 barandillas
  • Longitud del paso: 850 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 3 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 570 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra