Pieza enchufable para escalera de plataforma enchufable más 5 peldaños

Número de artículo: 52084
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 52084
EAN / GTIN 4031405520844
Número del fabricante 052084

Descripción

Descripción:

  • Extensión flexible de la escalera de la plataforma por cuatro partes enchufables diferentes
  • Instalación sencilla y rápida mediante conexión plug-in con bloqueo de gancho
  • Revestimiento de colores de los spars para facilitar la coincidencia de pares
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Nota: Las especificaciones de altura y la longitud del paso se pueden medir en combinación con la escalera de plataforma (Orden Nº 052083)

Característica:

  • Altura de trabajo: 3900 mm
  • Altura: 2610 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Recubierto de aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 1860 mm
  • Longitud del paso: 1580 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: No
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 5 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 640 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop