Rodillos de elevación para escalera de plataforma, enchufable

Número de artículo: 52085
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rollo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 52085
EAN / GTIN 4031405520851
Número del fabricante 052085

Descripción

Descripción:

  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 110 mm
  • Longitud: 170 mm
  • Material: Acero galvanizado, plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Diámetro del rodillo: 125 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra