Lima para llaves corte 2 Longitud 100 mm 1

Número de artículo: 518700 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
548 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Descripción de la forma punta plana
    Sección transversal 10 × 1,4 mm
    Norma DIN 7283
    Tipo de producto Lima para llaves

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 518700 1
    EAN / GTIN 4009215005141
    Número del fabricante 11271000

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     

    Descripción

    Ejecución:

    Las limas para llaves se fabrican con máquinas automáticas de precisión. Garantizan un gran rendimiento de la lima y una larga duración. Las piezas en bruto están perforadas, rectificadas y realizadas con un corte exacto de grosor y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas terminadas tienen una forma de dientes ideal determinada según cada tipo de lima. Las limas para llaves garantizan superficies limadas planas.

    Nota:

    Mangos para limar ver n° 519600, 519400, 519510 y 519550.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra