Escalera de plataforma de 8 peldaños con bandeja de almacenamiento

Número de artículo: 50088
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Escalera de plataforma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 50088
    EAN / GTIN 4031405500884
    Número del fabricante 050088
    Número L L90110 586

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera de plataforma de aluminio
    • Tubo rectangular estable spars
    • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
    • Plataforma trapezoidal grande (400 / 360 x 425 mm)
    • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
    • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
    • Dos pasamanos para un ascenso y descenso seguros (suministrados sueltos)
    • Articulación de plomo «Safe-Cap»
    • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
    • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
    • Bandeja de almacenamiento práctica (350 x 200 mm)
    • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
    • Espaciado de pasos: 235 mm
    • Inclinación del conductor: 70°
    • Carga máxima: 150 kg

    Característica:

    • Altura de trabajo: 3900 mm
    • Altura: 2590 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 73 mm
    • Altura de la columna del soporte: 58 mm
    • Longitud de la barandilla: 1300 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Inclinación: 70 °
    • Altura de la plataforma: 1840 mm
    • Longitud del paso: 1600 mm
    • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
    • Espaciado escalón/rung: 235 mm
    • Número de pasos/peldaños: 8 niveles
    • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
    • Ejecución de pasos: Escalones
    • Ancho exterior inferior: 720 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra