Plataforma plegable, acceso unilateral 2 escalones + plataforma

Número de artículo: 50006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Transitabilidad einseitig
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50006
EAN / GTIN 4031405500068
Número del fabricante 050006
Número L L90110 263

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo plegable fabricada en aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Banda de rodadura superior: 650 x 300 mm
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Conexión rígida de dos lados
  • Fácil de transportar, almacenamiento de ahorro de espacio
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2700 mm
  • Ancho del área base: 800 mm
  • Longitud del área base: 760 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 650 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 300 mm
  • Altura de la plataforma 720 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 3 niveles

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra