Fuente de alimentación de CA, DA 6 voltios/2A ADAPTER

Número de artículo: 497661 ADAPTER
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 220 V
Tipo de producto Fuente de alimentación
Corriente de carga máxima 2 A
Tensión de salida 6 V

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 497661 ADAPTER
EAN / GTIN 4550501347266

Descripción

Aplicación:

Esta fuente de alimentación es apta para el uso en la UE (excepto el Reino Unido) y se puede utilizar, por ejemplo, para la impresora/registradora serie 264 DP-1VA o DP-1VR o el indicador ABS Digimatic de la serie 543 ID-F.

Idóneo para:

Equipos digitales de alturas n.° 445233; 445234; 445395.

Nota:

Versión CCE Alemania (Europa).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra