{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LH-600 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 600 mm | |
Ámbito de aplicación máximo | 0 mm - 972 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Incremento numérico conmutable | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Diagonal pantalla | 21,3 cm | |
Indicador con iluminación de fondo | sí | |
Margen de error (L = longitud de medición en mm) | ±(1,1+0,6L/600) µm | |
Precisión de repetición en el plano | 0,4 µm | |
Alineación | 4 µm | |
Desviación de la perpendicularidad (frontal) | 5 µm | |
Método de desplazamiento del carro de medida | neumático | |
Ejecución | Sin mango de sujeción | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz USB; Interfaz USB | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Níquel-hidruro metálico | |
Fuerza de medición | 1 N | |
Técnica de medición | digital | |
Altura total | 996 mm | |
Peso | 26,1 kg | |
Tipo de producto | Equipo de alturas |
Número de artículo | 445395 600F | |
EAN / GTIN | 4550501366366 |