{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 0 mm - 600 mm | |
Ámbito de aplicación máximo | 0 mm - 715 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Incremento numérico conmutable | 0,001 / 0,0005 mm | |
Margen de error (L = longitud de medición en mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Precisión de repetición en el plano | 1,8 µm | |
Desviación de la perpendicularidad (frontal) | 12 µm | |
Método de desplazamiento del carro de medida | manual | |
Interfaz | Interfaz Digimatic; Interfaz USB | |
Suministro de energía | con pilas; Funcionamiento con alimentación de red | |
Cantidad de pilas contenidas | 4 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 LR6 | |
Fuerza de medición | 1,5 ±0,5 N | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Tipo de producto | Equipo de alturas |
Número de artículo | 445234 600 | |
EAN / GTIN | 4946368760629 | |
Número del fabricante | 518-246 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Equipo digital de alturas QM-Height con colchón neumático 600
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
5.263,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
7.530,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Messbereich | 0 ;600 | 600 |
Fuerza de medición | 1,5 ±0,5 | 1,0 ± 0,2 |
Norm | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Desviación de la perpendicularidad (frontal) | 12 | 6 |
Interfaz | Interfaz Digimatic ;Interfaz USB | Sistema inalámbrico i-wi MAHR ;Interfaz USB |
Tipo de producto | Equipo de alturas | Equipo de alturas |