Palpador de bola de rubí Longitud 20 mm 4 mm

Número de artículo: 494222 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de bola D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 20 mm
Longitud de trabajo efectiva 20 mm
⌀ de bola D 4 mm
⌀ del mango S 1,5 mm
Rosca de conexión M2
Material punta Rubí
Material mango Acero
Peso 0,6 g
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 494222 4
EAN / GTIN 2050000956805

Descripción

Ejecución:

Palpador de bola de rubí con rosca de conexión M2

Nota:

Otros insertos palpadores con otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.