{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 20 mm | |
Longitud de trabajo efectiva | 16,4 mm | |
⌀ de bola D | 2,5 mm | |
⌀ del mango S | 1,4 mm | |
Rosca de conexión | M2 | |
Material punta | Rubí | |
Material mango | Acero | |
Peso | 0,4 g | |
Tipo de producto | Pulsador |
Número de artículo | 494222 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050002041028 | |
Número del fabricante | A-5000-7804 |